16858 PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ DAYTONA(デイトナ) 80245779

16858 PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ DAYTONA(デイトナ) 80245779
16858 PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ DAYTONA(デイトナ) 80245779
16858 PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ DAYTONA(デイトナ) 80245779
16858 PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ DAYTONA(デイトナ) 80245779
16858 PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ DAYTONA(デイトナ) 80245779
16858 PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ DAYTONA(デイトナ) 80245779

PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック/イエロー
内容量1セット注文コード80245779品番16858
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩耗しにくいハード素材のアウターラバー採用。
レースタイプのグリップより、外径部分がやや柔らかく握りやすい。
エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
【PROGRIP(プログリップ)】
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。
MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。

用途
Φ22.2mmハンドル用グリップ
グリップ長:122mm、内径(左/右):22mm/25mm
エンド貫通タイプ
ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩擦しにくいハードゲルを使用
レースタイプのグリップよりアウターラバーがやや柔らかめ
材質ハードゲル長さ(mm)122ブラック/イエロータイプエンド貫通内径(mm)22/25(左右)
注意
※ ハードGELの材質は溶剤に弱いため、エポキシ樹脂製の専用グリップボンドをご使用ください。メーカーグリップ接着剤(品番:93129)をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする