21909 PROGRIP スタンダードシリーズ 737タイプ DAYTONA(デイトナ) 80245840

21909 PROGRIP スタンダードシリーズ 737タイプ DAYTONA(デイトナ) 80245840
21909 PROGRIP スタンダードシリーズ 737タイプ DAYTONA(デイトナ) 80245840
21909 PROGRIP スタンダードシリーズ 737タイプ DAYTONA(デイトナ) 80245840
21909 PROGRIP スタンダードシリーズ 737タイプ DAYTONA(デイトナ) 80245840
21909 PROGRIP スタンダードシリーズ 737タイプ DAYTONA(デイトナ) 80245840
21909 PROGRIP スタンダードシリーズ 737タイプ DAYTONA(デイトナ) 80245840

PROGRIP スタンダードシリーズ 737タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード80245840品番21909
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ほどよい握り心地のシングルラバー。
ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。
エンド非貫通でバーエンドを付けないタイプ。
【PROGRIP(プログリップ)】
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。
MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。

用途
Φ22.2mmハンドル用グリップ
グリップ長:125mm、内径(左/右):22mm/25mm
エンド非貫通タイプ
ほど良い握り心地のスタンダードラバー
バーエンドを付けないラリー(アドベンチャー)タイプ向きのデザイン
材質スタンダードラバー長さ(mm)125ブラックタイプエンド非貫通内径(mm)22/25(左右)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする