曜日別特売
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677

PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677
PRM-1150SL-IV 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 80293677

継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
アイボリー
内容量1枚注文コード80293677品番PRM-1150SL-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

PVCロールマット スリムロング(110×500cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!
PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。
安全安心を追求し、様々な試験をクリア。
お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!

用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。質量(kg)(約)10.5アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)110×500×1.5素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレンマットタイプロール
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする