折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80293790 品番 KPM-1420M-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
8層のクッションは4cmと厚手の設計で、お子様のけが防止に加え、防音効果もあります。
お子様が使う商品なので、様々な試験をクリアした安全安心の商品です。

用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。アウトドアにも。 質量(kg)(約)4 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×200×4 素材表面:ポリウレタン、クッション:ポリエチレン マットタイプ折りたたみ
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする