らんらんCAP 雨カバー すみっコぐらし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80304055 品番アンブレラ(SX-173)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ランドセルを雨から守る雨カバーです。
ランドセルをすっぽり覆い、傘からはみ出してしまいがちなランドセルをしっかり守ります!
ランドセルの横にかけた給食袋などもすっぽり入ります。
ゴムをのばしてランドセルにかぶせるだけの簡単装着!
A4フラット対応のランドセルにも装着可能です。
ポケットに収納できるサイズに収納できるポケッタブルタイプでランドセルにもかけられるスナップボタンつきです。

用途ランドセルカバー 仕様撥水加工、ワンポイント反射付き(キャラクター型) タイプ覆うタイプ 素材ポリエステル 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×380×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする