養生テープ 強粘着

(92件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 80304895 品番 -
販売価格(税込) ¥8,798 定期注文特価(税込)7,918
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
7,198 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 特性耐候性、耐水性 用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強粘着 再剥離
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※垂直方向に力がかかる箇所は、テープだけで固定しないでください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※このテープは養生用です。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80304904
2026-03-12
用途:
日常使い
その他業種

リピートしました。幅が狭くて十分なのと、指で簡単に切れるところが気に入ってます。壁紙に貼ってもも剥がれることない絶妙な粘着力。貼り跡がつきませんので、何にでも使えます。あまりに寒い窓にプチプチを直接窓枠に貼る時に使っても◎です。

2026-01-30
用途:
仮止め 貼り付け

黒を主に使用しています。色によって粘着力に差があるのは気のせいでしょうか?
過去に何色か購入しましたが、貼り付けた時の使用感で黒に落ち着いてます。
色によって用途分けしたかったのですが、粘着力がちょうどいいようですので。
もし強粘着を探すなら、もっと他のメーカーの方がいいかもです。
用途によりけりですね。

対象商品:
80304904
2026-03-18
用途:
引戸のレール溝、ゴミ落ち対策
製造業

髪の毛を自宅でカットする際に引戸を開けた状態でしますとレール溝に髪の毛が入り、引戸の車輪に詰まってしまい、対策になり助かりました。

2026-03-08
用途:
養生、仮止め等

強粘着というほど強すぎる粘着力でもなく、程よい粘着力があり、使い勝手がいいです。色を選べるのも良いです。白色がいい感じです。

2026-02-06
用途:
梱包作業
個人のお客様

最近 ブルーの養生テープがあまり手に入らなくなったので この色に変更したのですが とてもきれいな色で粘着もしっかりしているので これで充分です。

2026-03-08
用途:
マーキング 簡易梱包
製造業

各色(黄色)の養生テープはとても助かります。ただもう少しシャープな手切れ性が欲しい。

2026-01-29
用途:
様々な用途での使用
自動車・二輪車・自転車関連業

養生テープ一つをとっても粘着強度のラインナップを設けてくれるのは、購入時の手間が省けてとても助かります。コストバランスの取れた養生テープだと思います。

2026-03-08
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

安い、早い、使いやすい、大満足です。粘度の異なるものがあるのもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする