養生テープ 強粘着

(92件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 80304938 品番 -
販売価格(税込) ¥8,028 定期注文特価(税込)7,258
販売価格(税別)
7,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
6,598 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。

ピンク テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 特性耐候性、耐水性 用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強粘着 再剥離
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※垂直方向に力がかかる箇所は、テープだけで固定しないでください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※このテープは養生用です。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
梱包作業に
建設業・工事業

出先で開梱するエアーキャップは、ある程度の粘着力のテープが重宝する。ある程度という加減が難しいのだが、今回の強粘着は、なかなか刺さる粘着力だった。会社に戻る時にも、送った時のエアーキャップをそのまま使いたいので、エアーキャップが破れる程の強粘着では困る。逆に弱すぎるとエアーキャップ梱包が輸送中に解けてしまう。このギリギリの要求をかなりの次元で満たすのがこの強粘着だった。だがちょっと高い。

対象商品:
80304904
2026-03-12
用途:
日常使い
その他業種

リピートしました。幅が狭くて十分なのと、指で簡単に切れるところが気に入ってます。壁紙に貼ってもも剥がれることない絶妙な粘着力。貼り跡がつきませんので、何にでも使えます。あまりに寒い窓にプチプチを直接窓枠に貼る時に使っても◎です。

2026-01-30
用途:
仮止め 貼り付け

黒を主に使用しています。色によって粘着力に差があるのは気のせいでしょうか?
過去に何色か購入しましたが、貼り付けた時の使用感で黒に落ち着いてます。
色によって用途分けしたかったのですが、粘着力がちょうどいいようですので。
もし強粘着を探すなら、もっと他のメーカーの方がいいかもです。
用途によりけりですね。

2026-03-21
用途:
作業時の養生
タケ冷暖設備 様 (卸売・小売業)

テープが切りやすく粘着力も思っていた以上に良いです。とても使いやすく、常備したいと思います。

対象商品:
80304904
2026-03-18
用途:
引戸のレール溝、ゴミ落ち対策
製造業

髪の毛を自宅でカットする際に引戸を開けた状態でしますとレール溝に髪の毛が入り、引戸の車輪に詰まってしまい、対策になり助かりました。

2026-03-08
用途:
養生、仮止め等

強粘着というほど強すぎる粘着力でもなく、程よい粘着力があり、使い勝手がいいです。色を選べるのも良いです。白色がいい感じです。

2026-02-06
用途:
梱包作業
個人のお客様

最近 ブルーの養生テープがあまり手に入らなくなったので この色に変更したのですが とてもきれいな色で粘着もしっかりしているので これで充分です。

2026-03-08
用途:
マーキング 簡易梱包
製造業

各色(黄色)の養生テープはとても助かります。ただもう少しシャープな手切れ性が欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする