新しく張ったフローリング保護にはいろんな養生がありますが、要らない段ボール箱を開いて、養生テープで貼り合わせ簡易の養生マットにしています。
相手が段ボールのせいか剥がれることなくしっかり貼れます。
又、ガムテープやクラフトテープより粘着面がサラッとした感じで不用意にくっつかず作業性が良いです。
今回使う量が多く箱単位で買いました。足りなくなる心配から解放されて作業も捗ります。
出先で開梱するエアーキャップは、ある程度の粘着力のテープが重宝する。ある程度という加減が難しいのだが、今回の強粘着は、なかなか刺さる粘着力だった。会社に戻る時にも、送った時のエアーキャップをそのまま使いたいので、エアーキャップが破れる程の強粘着では困る。逆に弱すぎるとエアーキャップ梱包が輸送中に解けてしまう。このギリギリの要求をかなりの次元で満たすのがこの強粘着だった。だがちょっと高い。
リピートしました。幅が狭くて十分なのと、指で簡単に切れるところが気に入ってます。壁紙に貼ってもも剥がれることない絶妙な粘着力。貼り跡がつきませんので、何にでも使えます。あまりに寒い窓にプチプチを直接窓枠に貼る時に使っても◎です。
黒を主に使用しています。色によって粘着力に差があるのは気のせいでしょうか?
過去に何色か購入しましたが、貼り付けた時の使用感で黒に落ち着いてます。
色によって用途分けしたかったのですが、粘着力がちょうどいいようですので。
もし強粘着を探すなら、もっと他のメーカーの方がいいかもです。
用途によりけりですね。
サイズを間違えて購入したが、使い勝手がいい。事務所内の掲示物やコード、梱包の仮留めにとても便利。細めだからこその使い道!
テープが切りやすく粘着力も思っていた以上に良いです。とても使いやすく、常備したいと思います。
髪の毛を自宅でカットする際に引戸を開けた状態でしますとレール溝に髪の毛が入り、引戸の車輪に詰まってしまい、対策になり助かりました。
強粘着というほど強すぎる粘着力でもなく、程よい粘着力があり、使い勝手がいいです。色を選べるのも良いです。白色がいい感じです。