室内機写真

ASM530-12M 壁取付タイプ マリンクーラー 12V用 マリンテック 80309655 ASM530-12M 壁取付タイプ マリンクーラー 12V用 マリンテック 80309655 ASM530-12M 壁取付タイプ マリンクーラー 12V用 マリンテック 80309655 ASM530-12M 壁取付タイプ マリンクーラー 12V用 マリンテック 80309655 ASM530-12M 壁取付タイプ マリンクーラー 12V用 マリンテック 80309655

マリンクーラー 12V用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80309655 品番ASM530-12M 壁取付タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥268,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

室内機・室外機ともにコンパクトサイズ
セパレートタイプで取付の自由度が高く
塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!
オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング
超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!
DC12/24V電源用(電圧選択式)
室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ
冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ
家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力
冷房専用
室内機は下配管のみの仕様
室内機から室外機までのホースは4.5M付属
室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能
コンプレッサーはモーター式
コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)
ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用
室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)
1年保証
2025年モデル

用途
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!
プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
ケーブル長(m)
【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8
(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ 質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2 タイプ壁取付タイプ 電流(A)25-55 電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172、室外機:530×172×255 ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5 配管フレキタイプ3セット付き 保証期間1年 冷媒R134A(600g) 風量(m3/h)700 コンプレッサーモーター式 冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80309655 ASM530-12M 壁取付タイプ 62432941 ASM530-12M-K マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテック マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテック 1式 259,800 税込285,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする