(T)SNYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80311414 品番 (T)SNY-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,995
販売価格(税別)
2,723

ロッド用

材質RN809 寸法H(mm)12 寸法d(mm)180 外径(Φmm)200 寸法D(mm)200 寸法l(mm)5.5 寸法d1(mm)180.7 寸法GA(mm)13 寸法GB(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする