阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
NMYパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311466
品番
NMY-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥239
販売価格(税別)
¥
217
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN906
寸法H(mm)
2.1
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
7
寸法l(mm)
1.5
寸法d1(mm)
5.2
寸法GA(mm)
2.5
寸法GB(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応