阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PRYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80311527
品番
PRY-14K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥213
販売価格(税別)
¥
194
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN729
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
14
外径(Φmm)
19
寸法D(mm)
14
寸法G(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応