阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PDUパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80311536
品番
PDU-36Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥576
販売価格(税別)
¥
524
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN818
寸法H(mm)
8.5
寸法d(mm)
36
寸法t(mm)
6.5
寸法r(mm)
0.8
外径(Φmm)
46
寸法D(mm)
46
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
40
寸法l(mm)
2.5
寸法G(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応