阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SERスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311710
品番
SER-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN906
寸法H(mm)
9.4
寸法d(mm)
71
寸法t(mm)
6.9
寸法D(mm)
81
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
76
寸法G(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応