阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SERスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311719
品番
SER-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,048
販売価格(税別)
¥
953
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN906
寸法H(mm)
9.4
寸法d(mm)
95
寸法t(mm)
6.9
寸法D(mm)
105
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
90
寸法G(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応