阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SFRスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80311746
品番
SFR-75K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN912
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
75
寸法t(mm)
6
外径(Φmm)
85
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応