阪上製作所
SDBスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
62
18
20
24
62
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311789
品番
SDB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN819
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
50
外径(Φmm)
62
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
58.3
寸法D1(mm)
64
寸法D2(mm)
61.8
寸法l(mm)
3
寸法G(mm)
7
寸法h(mm)
6.8
寸法m(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応