阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDBバイトンスクレーパ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311834
品番
SDB-40F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RF903
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
40
外径(Φmm)
52
寸法D(mm)
52
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
48.3
寸法D1(mm)
54
寸法D2(mm)
51.8
寸法l(mm)
3
寸法G(mm)
7
寸法h(mm)
6.8
寸法m(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応