阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
コイルスクレーパ(MDH)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311850
品番
MDH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ロッド用
材質
C5191W
寸法d(mm)
20
寸法A(mm)
2
寸法t(mm)
1.1
外径(Φmm)
24.7
寸法D(mm)
24.7
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
21
寸法G(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応