阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
ソフトワイパー BIHI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80311877
品番
BIHI-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド用
材質
BF001
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
1.5
外径(Φmm)
18(標準みぞ)、 17(強化みぞ)
寸法D(mm)
18(標準みぞ)、 17(強化みぞ)
寸法C(mm)
15(標準みぞ)、 14.5(強化みぞ)
寸法d1(mm)
14.4
寸法G(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応