阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
ソフトワイパー BIHI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80311920
品番
BIHI-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド用
材質
BF001
寸法d(mm)
100
寸法t(mm)
3
外径(Φmm)
115(標準みぞ)、 111.5(強化みぞ)
寸法D(mm)
115(標準みぞ)、 111.5(強化みぞ)
寸法C(mm)
103(標準みぞ)、 101(強化みぞ)
寸法d1(mm)
100.6
寸法G(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80311920
BIHI-100
47909088
BIHI-100
ソフトワイパBIHI
阪上製作所
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)