阪上製作所
SMDスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80311929
品番
SMD-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ロッド用
材質
PT165
寸法H(mm)
4.7
寸法d(mm)
45
寸法D(mm)
51.8
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
46.5
寸法G(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応