阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
KCSクッションシール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311956
品番
KCS-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥389
販売価格(税別)
¥
354
バスケットに入れる
ロッド用
材質
PN104
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
4.7
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
1.1
外径(Φmm)
49
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
33.4
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
2
寸法d1(mm)
36.2
寸法G(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l0(mm)
15.7