KCSクッションシール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80311965 品番 KCS-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥490
販売価格(税別)
445

ロッド用

材質PN104 寸法L(mm)32 寸法H(mm)5 寸法d(mm)45 寸法A(mm)1.2 外径(Φmm)60 寸法D(mm)60 寸法E(mm)43.4 寸法B(mm)3 寸法C(mm)2 寸法d1(mm)46.2 寸法G(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法l0(mm)17.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする