阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
KCSクッションシール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311974
品番
KCS-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥690
販売価格(税別)
¥
627
バスケットに入れる
ロッド用
材質
PN104
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
5.5
寸法d(mm)
55
寸法A(mm)
1.8
外径(Φmm)
71
寸法D(mm)
71
寸法E(mm)
53.4
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
2
寸法d1(mm)
56.5
寸法G(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l0(mm)
17.1