阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RGYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80312026
品番
RGY-80B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,235
販売価格(税別)
¥
1,123
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RN923
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
9.2
寸法d(mm)
65
外径(Φmm)
80
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
79
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応