阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
(T)SGYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312060
品番
(T)SGY-80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,526
販売価格(税別)
¥
1,387
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RN812
寸法L(mm)
4.5
寸法H(mm)
9.2
寸法d(mm)
65
外径(Φmm)
80
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
79
寸法D2(mm)
79.4
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応