阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
HSDパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80312166
品番
HSD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RN906
寸法L(mm)
2
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
17
外径(Φmm)
25
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
24.5
寸法D2(mm)
24
寸法GA(mm)
3.2
寸法GB(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応