阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
STKシール(STGタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312175
品番
STG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,115
販売価格(税別)
¥
1,923
バスケットに入れる
ピストン用
材質
PT111
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
4.8
寸法d(mm)
39
寸法F(mm)
2
外径(Φmm)
50
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
6
寸法D1(mm)
49.5
寸法D2(mm)
48.5
寸法G(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Gw(mm)
12
寸法dw(mm)
12