STKシール(STGタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80312184 品番 STG-60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,202
販売価格(税別)
2,002

ピストン用

材質PT111 寸法L(mm)3 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)49 寸法F(mm)2 外径(Φmm)60 寸法D(mm)60 寸法E(mm)6 寸法D1(mm)59.4 寸法D2(mm)58 寸法G(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Gw(mm)16 寸法dw(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする