STKシール(STGタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80312200 品番 STG-110
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,984
販売価格(税別)
2,713

ピストン用

材質PT111 寸法L(mm)4 寸法H(mm)5.8 寸法d(mm)94 寸法F(mm)3 外径(Φmm)110 寸法D(mm)110 寸法E(mm)7 寸法D1(mm)109.4 寸法D2(mm)108 寸法G(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Gw(mm)30 寸法dw(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする