阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
ミニYパッキンMYP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312218
品番
MYP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RN722
寸法L(mm)
2
寸法H(mm)
2.2
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
8
寸法G(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応