ミニYパッキンMYP

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80312245 品番 MYP-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥268
販売価格(税別)
244

ピストン用

材質RN722 寸法L(mm)2.5 寸法H(mm)2.8 寸法d(mm)11 寸法D(mm)15 寸法G(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする