阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PPDパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312324
品番
PPD-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,830
販売価格(税別)
¥
3,482
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RN729
寸法L(mm)
3.5
寸法H(mm)
5.6
寸法d(mm)
125
外径(Φmm)
140
寸法D(mm)
140
寸法D1(mm)
139.3
寸法G(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応