阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PPDパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312340
品番
PPD-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,985
販売価格(税別)
¥
3,623
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RN729
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
7.6
寸法d(mm)
140
外径(Φmm)
160
寸法D(mm)
160
寸法D1(mm)
159.3
寸法G(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応