阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PPYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80312358
品番
PPY-10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RN729
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
2.9
寸法d(mm)
6
外径(Φmm)
10
寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応