阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PSDバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312367
品番
PSD-32F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥761
販売価格(税別)
¥
692
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RF704
寸法L(mm)
2
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
24
外径(Φmm)
32
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
31.5
寸法G(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応