阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PSDバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312376
品番
PSD-100F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RF704
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
5.6
寸法d(mm)
85
外径(Φmm)
100
寸法D(mm)
100
寸法D2(mm)
99.4
寸法G(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応