SWウエアリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80312428 品番SW-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥526
販売価格(税別)
478

ピストン用

材質PB201 寸法H(mm)5 寸法d(mm)16 寸法t(mm)2 外径(Φmm)20 寸法D(mm)20 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)19 寸法G(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする