エスリーブ(WPB)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80312437 品番WPB-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥750
販売価格(税別)
682

ピストン用

材質PN104 寸法H(mm)18 寸法d(mm)60 寸法A(mm)10 寸法t(mm)2 寸法D(mm)71 寸法E(mm)13.6 寸法B(mm)1.8 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)67 寸法W(mm)33.6 寸法G(mm)10 寸法D3(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする