阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
SKYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312699
品番
SKY-23.5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RN906
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
23.5
外径(Φmm)
31.5
寸法D(mm)
31.5
寸法D1(mm)
30.5
寸法l(mm)
1.5
寸法GA(mm)
5.7
寸法GB(mm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応