阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
SKYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312717
品番
SKY-224F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RN906
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
224
外径(Φmm)
244
寸法D(mm)
244
寸法D1(mm)
224.8
寸法l(mm)
5
寸法GA(mm)
13
寸法GB(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応