KYバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80312814 品番 KY-225F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,457
販売価格(税別)
32,234

ピストン/ロッド両用

材質RN906 寸法L(mm)5 寸法H(mm)19 寸法d(mm)225 外径(Φmm)250 寸法D(mm)250 寸法D1(mm)247 寸法l(mm)5 寸法GA(mm)21 寸法GB(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする