阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
ミニYバイトンパッキンMYH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312945
品番
MYH-7F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RF704
寸法L(mm)
2
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
10
寸法l(mm)
1.5
寸法G(mm)
2.5
寸法HA(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HN(mm)
2