阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
ミニYバイトンパッキンMYH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312988
品番
MYH-12F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,384
販売価格(税別)
¥
1,258
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RF704
寸法L(mm)
2.5
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法l(mm)
2
寸法G(mm)
3.2
寸法HA(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HN(mm)
2.7