阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
GLY-Zパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80313058
品番
GLY-27Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RK703
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
27
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
34.1
寸法l(mm)
1.5
寸法H1(mm)
5.2
寸法G(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応