日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
消防用設備等認定品、高輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、両矢印、離けい紙付
注文コード
80313846
品番
360943
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
停電時における避難誘導のサポート用品として。
一部誘導灯の代替として。
防災対策用品として。
用途
電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
仕様
消防用設備等認定品、高輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、両矢印、離けい紙付
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
22
縦(mm)
200
横(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。