中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様消防用設備等認定品、中輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、左矢印、離けい紙付 注文コード80313864 品番68019
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

避難誘導製品として。
防災対策用品として。

用途高輝度蓄光製品ではございません。 仕様消防用設備等認定品、中輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、左矢印、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.25 質量(g)24 縦(mm)200 横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする