日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
80313907
品番
361011
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
避難誘導製品として。
防災対策用品として。
仕様
JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
16
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
1
主な用途
表示・安全用
特性
蓄光反射