日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
高輝度蓄光ステッカー 誘導ライン用テープ 5枚組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
80315176
品番
364013
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
避難誘導製品として。
防災対策用品として。
仕様
JIS規格「JC」クラス、テープカット製品、ステッカータイプ、離けい紙付
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
30
テープ幅(mm)
50
内容
5枚1組
主な用途
表示・安全用
テープ長さ(mm)
200
特性
蓄光反射